Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER PointSafe 1 S Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER PointSafe 1 S Schwarz
BURG-WÄCHTER PointSafe 1 S Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25543860
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     P 1 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
  • Solider einwandiger Korpus
    - Tür doppelwandig
    - Versicherungsschutz: gewerbl. versicherbar nach VHB 2000
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Flachschlüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
7500 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
49000
ab € 84,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.