Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-89-874 Abisolierzange Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-89-874 Abisolierzange Schwarz, Gelb
Stanley 0-89-874 Abisolierzange Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25867134
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-89-874
EAN/GTIN:
     3253560898748
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Drahtschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzisolierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
332 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-89-859
ab € 10,12*
Zubehör
Stanley
0-89-870
ab € 10,69*
Zubehör
Stanley
0-89-872
ab € 10,73*
Zubehör
Stanley
0-89-873
ab € 15,98*
Zubehör
Stanley
0-89-868
ab € 11,62*
Zubehör
Stanley
0-89-861
ab € 10,99*
Zubehör
Stanley
0-89-871
ab € 10,11*
Zubehör
Stanley
0-89-869
ab € 10,06*
Zubehör
Stanley
0-89-875
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.