Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00121947 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00121947 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Weiß
Hama 00121947 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Weiß
Hama 00121947 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Weiß
Hama 00121947 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25876267
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121947
EAN/GTIN:
     4047443265906
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
hama steckdosenleiste 1,4 m weiß
  • zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen, einzeln schaltbaren Verbrauchern.
    - Schutz der angeschlossenen Geräte vor Überspannung durch z.B. indirekten Blitzeinschlag.
    - mit 6 beleuchteten Schaltern für individuelles Ein-und Ausschalten der angeschlossenen Geräte - ideal für PC- und Hifi-Komponenten, Werkstatt etc.
    - zusätzlich mit beleuchtetem, zweipoligem Hauptschalter.
    - integrierter Überspannungsschutz schützt PCs, Peripherie und andere empfindliche elektrische Geräte gegen Überspannung, Spannungsspitzen und indirekten Blitzeinschlag.
    - optische Funktionsanzeige des Überspannungsschutzes.
    - Steckdoseneinsätze um 45° gedreht.
    - kompakte Bauform.
    - mit Kindersicherung.

    Lieferumfang
    - 1 Steckdosenleiste.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
46 mm
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,63*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,32*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,19*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,12*
Ähnlich
Hama
00137239
ab € 13,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.