Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlackBerry ASY-46705-001 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Draußen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlackBerry ASY-46705-001 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Draußen
BlackBerry ASY-46705-001 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Draußen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25880937
Hersteller:
     BlackBerry
Herst.-Nr.:
     ASY-46705-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
1 A
Sonstige Funktionen
Stecker
Mikro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Draußen
Aufladekompatibilität
Handy, Smartphone
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Kompatibilität
Bold 9900/9930/9630/9700/9650/9780 Curve 9350/8900/9300/8520/9330/9360 Torch 9800/9850/9810/9860 Storm 9530/9500/9550/9520 PlayBook BlackBerry Q10/Z10.
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, kfz-ladekabel blackberry, kfz-ladekabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.