Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Hardware-Sicherheitsauszug 622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Hardware-Sicherheitsauszug 622
Dataflex Addit Hardware-Sicherheitsauszug 622
Dataflex Addit Hardware-Sicherheitsauszug 622
Dataflex Addit Hardware-Sicherheitsauszug 622
Dataflex Addit Hardware-Sicherheitsauszug 622
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25893386
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     20.622
EAN/GTIN:
     805410206222
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Entwickelt, um Ihre persönliche Hardware wie ein Notebook, ein Tablet oder Smartphone sicher unter dem Schreibtisch unterzubringen. Trotz Befestigung unter dem Schreibtisch können von der Rückseite alle Daten- und Stromkabel angeschlossen werden und Öffnungen an der Unterseite sorgen für ausreichende Luftzufuhr zum Gerät. - Zur Sicherung von Notebooks, Tablets und Smartphones - Aus Stahl - Einfach abzuschließen durch eingebautes Steckschloss an der rechten Seite - Einfacher Zugang durch Teleskopschienen mit Kugellagern - Kabel werden an der Rückseite durch Stellen an beiden Seiten geführt - Perforierter Boden für ausreichende Luftzufuhr zur Hardware - Abmessungen (B x T x H): 478 x 420 x 53 mm - Für Notebooks bis zu (B x T x H): 440 x 325 x 40 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
5000 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
478 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
53 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dataflex
20.620
€ 87,86*
Ähnlich
Dataflex
20.623
€ 88,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.