Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic PJ-CASE-008 Projektortasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic PJ-CASE-008 Projektortasche Schwarz
Viewsonic PJ-CASE-008 Projektortasche Schwarz
Viewsonic PJ-CASE-008 Projektortasche Schwarz
Viewsonic PJ-CASE-008 Projektortasche Schwarz
Viewsonic PJ-CASE-008 Projektortasche Schwarz
Viewsonic PJ-CASE-008 Projektortasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25893905
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PJ-CASE-008
EAN/GTIN:
     766907768916
Suchbegriffe:
Beamer Tasche
Beamertasche
Koffer für Beamer
beamer tasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Kompatibilität
LightStream PJD5/6/7
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
997.9 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.