Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Dokumentenmappe
>
Artikel
Snopake 15690 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-25902450
Hersteller:
Snopake
Herst.-Nr.:
15690
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.2 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Ausrichtung
Landschaft
Maximale Kapazität
180 Blätter
Verschlussart
Druckknopf
Lieferumfang
Anzahl
5
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Unterlagensortierer & -aufbewahrung
>
Dateiablageboxen
Weitere Suchbegriffe:
dokumentenmappe transparent
,
pp-beutel
,
dokumentenmappen kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen