Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia FLS 30221 / 10 Leuchtstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia FLS 30221 / 10 Leuchtstab
Olympia FLS 30221 / 10 Leuchtstab
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25937882
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     98384
EAN/GTIN:
     4004712983848
Suchbegriffe:
Knicklicht
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
Leuchtstab
Die Neon-Knick-Leuchtsticks sind überall da einsetzbar, wo es magisch leuchten soll. Bei Partys, auf Konzerten, beim Sport oder bei Nachtwanderungen etc. bringen die unterschiedlich farbigen Leuchtstäbe viel Spaß, ohne dass Batterien oder eine sonstige Stromzufuhr benötigt wird. Durch einfaches Biegen und Schütteln der Stäbe werden die neonleuchtenden Farb-Effekte aktiviert, die für viele Stunden anhalten.
In Verbindung mit den mitgelieferten Konnektoren können aus den Leuchtsticks
z. B. Armreifen, Halsketten, Gürtel oder Stirnbänder gesteckt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Leuchtstab
Anzahl der Farben
7 Farben
Weitere Suchbegriffe: leuchtstab grün, leuchtstab
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H+H Werkzeug
FLS 30221/25
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.