Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs COURCHEVEL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs COURCHEVEL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Port Designs COURCHEVEL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Port Designs COURCHEVEL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Port Designs COURCHEVEL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Port Designs COURCHEVEL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25963897
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     160514
EAN/GTIN:
     3567041605146
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Toploading Notebook-Tasche

- Gepolstertes Notebook-fach
- Fach für Tablet bis zu 10”
- Fronttasche mit Organizerfunktion
- Gurtband Griff
- Trolleygurtband
- Metalschnallen
- Material: 1680D Nylon/ 600D nylon
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
600 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 65 x 260 mm
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
780 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15,6" port, computerkoffer, laptopkoffer 15,6", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.