Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 9045-B-250 Geodreieck & Winkelmesser Zimmermannswinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 9045-B-250 Geodreieck & Winkelmesser Zimmermannswinkel
Bahco 9045-B-250 Geodreieck & Winkelmesser Zimmermannswinkel
Bahco 9045-B-250 Geodreieck & Winkelmesser Zimmermannswinkel
Bahco 9045-B-250 Geodreieck & Winkelmesser Zimmermannswinkel
Bahco 9045-B-250 Geodreieck & Winkelmesser Zimmermannswinkel
Bahco 9045-B-250 Geodreieck & Winkelmesser Zimmermannswinkel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25979354
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9045-B-250
EAN/GTIN:
     7311518012182
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Flachwinkel
Geo-Dreieck
Geodreieck
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Zimmermannswinkel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Maßeinheit
cm, mm
Skala-Graduierung (metrisch)
1 mm
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge quadratische Klinge
260 mm
Quadratische Zungenlänge
170 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9045-B-200
ab € 12,94*
Zubehör
Bahco
9045-B-300
ab € 14,95*
Zubehör
Bahco
9045-B-400
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.