Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Bandmaß
>
Taschenbandmaß
>
Artikel
Stanley 0-33-442 Maßband 10 m Kunststoff Multi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-25979377
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
0-33-442
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
10 m
Speicherbandbreite (metrisch)
25 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Multi
Gürtelclip
Ja
Sperren
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Mess- & Planwerkzeuge
>
Maßbänder
Weitere Suchbegriffe:
taschenbandmaß 10m, 25mm
,
taschenbandmass
,
taschenbandmaß 10m
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 0-33-198 Mesure 8 m x 25 mm en ABS Powerlock Classic
Stanley
3253560331986
ab € 16,00*
Ähnlich
Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)
Stanley
0-33-238
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen