Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-43-555 Wasserwaage 1,2 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-43-555 Wasserwaage 1,2 m Gelb
Stanley 1-43-555 Wasserwaage 1,2 m Gelb
Stanley 1-43-555 Wasserwaage 1,2 m Gelb
Stanley 1-43-555 Wasserwaage 1,2 m Gelb
Stanley 1-43-555 Wasserwaage 1,2 m Gelb
Stanley 1-43-555 Wasserwaage 1,2 m Gelb
Stanley 1-43-555 Wasserwaage 1,2 m Gelb
Stanley 1-43-555 Wasserwaage 1,2 m Gelb
Stanley 1-43-555 Wasserwaage 1,2 m Gelb
Stanley 1-43-555 Wasserwaage 1,2 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25979525
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-43-555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
1.2 m
Produktfarbe
Gelb
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Anzahl Blasen
3
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-43-524
ab € 22,69*
Ähnlich
Stanley
1-43-525
ab € 24,24*
Ähnlich
Stanley
1-43-553
ab € 13,64*
Ähnlich
Stanley
FMHT42554-1
ab € 17,59*
Ähnlich
Stanley
1-43-554
ab € 17,93*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43102
ab € 9,61*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43110
ab € 12,88*
Ähnlich
Stanley
0-42-063
ab € 58,47*
Ähnlich
Stanley
0-43-617
ab € 26,79*
Ähnlich
Stanley
XTHT1-42131
ab € 26,35*
Ähnlich
Stanley
XTHT1-42132
ab € 37,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.