Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs MANHATTAN Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs MANHATTAN Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Port Designs MANHATTAN Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Port Designs MANHATTAN Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Port Designs MANHATTAN Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Port Designs MANHATTAN Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25989034
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     170224
EAN/GTIN:
     3567041702241
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Business Toploading Notebook-Tasche - EVA Rahmenverstärkung - gepolstertes Tablet Fach 10,1" - Dokumentenfach auf der Rückseite - Große vordere Tasche für Zubehör - Magnetische Verschluss-Griffe - Rückseitiges Reissverschluß Fach - Integriertes Trolleyband zur Befestigung an einem Trolley - Metallbeschläge (70 Kg Belastbarkeit) - dediziertes Netzteil Fach - Weiche Gummifüße - Material: FULL 1680D Nylon/ Dot Nylon
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
1150 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 35 x 260 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
1250 g
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15,6" port, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.