Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH ETK-7 Kabelbinder Schwarz


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
FASTECH ETK-7 Kabelbinder Schwarz
FASTECH ETK-7 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25997408
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     E7-2-330-B10
EAN/GTIN:
     7640108885234
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
ETK FAST-Straps
ist ein ganz neues Produkt für den europäischen Markt.
Eine innovative Verbindungstechnik ohne Werkzeug !
Klettverschluss-Systeme von FASTECH®, Ihr Partner für innovative Verbindungstechnik.
Unsere Technik wird Sie überzeugen und erfolgreiche Verbindungen beginnen bei uns !
Lassen Sie sich begeistern, wir begleiten Sie bei Ihrer Applikation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,851*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,284*
€ 1,52796
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.