Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NK4010 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NK4010 Keystone-Modul
LogiLink NK4010 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26061532
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4010
EAN/GTIN:
     4052792027761
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung
  • Gewicht: 40g
    - Kategorie 6A Klasse EA 500 MHz
    - ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568C.2
    - 2x RJ45 Buchse, voll geschirmt
    - Mit Einrastvorrichtung
    - Pin Belegung 1:1
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.1 mm
Tiefe
35.2 mm
Höhe
21.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.