Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canton AM 5 2-Wege Weiß Kabelgebunden 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canton AM 5 2-Wege Weiß Kabelgebunden 80 W
Canton AM 5 2-Wege Weiß Kabelgebunden 80 W
Canton AM 5 2-Wege Weiß Kabelgebunden 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26063198
Hersteller:
     Canton
Herst.-Nr.:
     03420
EAN/GTIN:
     4010243034201
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Lautsprecher PC
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
80 W
Musik Energie
100 W
Frequenzbereich
50 - 38000 Hz
Empfindlichkeit
97 dB
Rauschverhältnis (SNR)
95 dB
Übergangsfrequenzen
3000 Hz
Eingang Empfindlichkeit
755 mV
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
3100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Audio-RCA-Eingänge
1
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
118 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4.6 "
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
234 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
4130 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.4 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Haus
Bass-Reflex
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.