Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TWK8611P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Anthrazit, Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TWK8611P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Anthrazit, Edelstahl, Weiß
Bosch TWK8611P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Anthrazit, Edelstahl, Weiß
Bosch TWK8611P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Anthrazit, Edelstahl, Weiß
Bosch TWK8611P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Anthrazit, Edelstahl, Weiß
Bosch TWK8611P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Anthrazit, Edelstahl, Weiß
Bosch TWK8611P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Anthrazit, Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26078386
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TWK8611P
EAN/GTIN:
     4242002824628
Suchbegriffe:
Bosch Wasserkocher
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
  • TemperatureControl: Temperaturwahl 70°C, 80°C, 90°C und kochend.
    - 3-fach sicher: Abschaltautomatik, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Lift-Switch-off.
    - 1,5 l Fassungsvermögen.
    - KeepWarm Function: Hält bis zu 30 min auf der gewünschten Temperatur.
    - Einhandbedienung mit Deckelöffnung auf Knopfdruck.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Energie
Leistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Anthrazit, Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Filterung
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.