Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS HSZU10000 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS HSZU10000 Montage-Kit
ABUS HSZU10000 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26081428
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HSZU10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
  • Schnelle und saubere Montage ohne Bohren. - Einfaches Anbringen und Abnehmen des Rauchwarnmelders durch Magnetverbindung. Das Magnet-Befestigungsset bietet die ideale Alternative zur Rauchwarnmelder-Montage ohne Schrauben und Dübeln. Das Set besteht aus einer selbstklebenden Platte zum Befestigung an der Decke und einem Sockel-Element zur Befestigung am Rauchwarnmelder. Die beiden magnetischen Teile halten den Melder sicher an seinem Platz. So ist eine schnelle, saubere Montage auch ohne Bohren und zusätzliches Werkzeug problemlos möglich.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Technische Details
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.