Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CDS425D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager CDS425D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4 Modul(e)
Hager CDS425D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26108306
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDS425D
EAN/GTIN:
     3250611610854
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Nennstrom
25 A
Nennspannung
230 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ A
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
CZ001
ab € 14,93*
Zubehör
Hager
K67F
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
K67M
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,31*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,36*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.