Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 311 2 Waffel(n) 700 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 311 2 Waffel(n) 700 W Weiß
Adler AD 311 2 Waffel(n) 700 W Weiß
Adler AD 311 2 Waffel(n) 700 W Weiß
Adler AD 311 2 Waffel(n) 700 W Weiß
Adler AD 311 2 Waffel(n) 700 W Weiß
Adler AD 311 2 Waffel(n) 700 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26109443
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Waffeleisen in klassicher weißer Farbe hat die Leistung von 700 Watt und wurde mit Thermostat ausgestattet. Das Waffeleisen ist ausgezeichnet um köstliche, knusprige Waffeln zu zubereiten. Es kann zwei Waffeln gleichzeitig backen und die Oberfläche erhitzt sich nicht, dank dem speziellen Cool-Touch-Kunststoffgehäuse. Das Waffeleisen verfügt über antihaft-beschichtete Platten, die die Reinigung enorm erleichtern. Man kann das Gerät komfortabel transportieren dank dem Platz für das Aufwickeln des Kabels und Möglichkeit der Aufbewahrung in vertikaler Position.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Quadratisch
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1085 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.