Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik MonoCR-F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik MonoCR-F3
Kaiser Fototechnik MonoCR-F3
Kaiser Fototechnik MonoCR-F3
Kaiser Fototechnik MonoCR-F3
Kaiser Fototechnik MonoCR-F3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26117340
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6195
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Länge (mm)
34 mm
Breite
105 mm
Höhe
23 mm
Merkmale
Kompatibilität
Fujifilm: S1, X-A1, X-A2, X-E2, X-M1, X-T1, XQ1, XQ2, X30, X100T
Produktfarbe
Schwarz
Schnittstelle
3.5mm
USB-Stecker
Mikro-USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.