Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 59334 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 59334 Metallisch
TESA 59334 Metallisch
TESA 59334 Metallisch
TESA 59334 Metallisch
TESA 59334 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26129361
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59334-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Handtuchhaken
Klebe-Haken
Klebehaken
Die starke Alternative zu Bohrer, Hammer und Nagel.
tesa Powerbutton® Classic Haken bieten eine sichere Halteleistung bis zu 12 kg. Ideal um Gegenstände in der Küche, im Badezimmer oder an anderen Plätzen in Ihrem Zuhause zu befestigen.

- Einfaches Befestigen ohne Schrauben, Dübel und Nägel
- Extra starker Halt bis zu 12 kg
- Wiederablösbar von fast allen Untergründen
- Starker Halt auf fast allen Untergründen
- Hält nicht auf Putz, Tapete, PE, PTFE oder PP
- Wasserfest und Temperaturbeständig
- Rostfrei
- Edelstahl
- Als Einzelhaken sowie als Hakenleisten erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
59333-00000
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.