Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson BOPP Satin 102mm x 51mm, 2770 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson BOPP Satin 102mm x 51mm, 2770 Weiß
Epson BOPP Satin 102mm x 51mm, 2770 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26130376
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045707
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Paketgewicht
2895 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Satin
Kompatible Produkte
Epson ColorWorks C7500
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
102mm x 51mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
2770 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CD84312
ab € 6.902,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.