Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 labels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 labels
Epson High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 labels
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26130386
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045718
EAN/GTIN:
     8715946547343
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Die gedruckte Tinte trocknet sofort und bei hervorragender Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Hitze und Wasser wird jedes Mal ein strapazierfähiges, haltbares Etikett produziert. Permanent haftender Acrylatklebstoff sorgt für exzellente Haftung auf den verschiedensten Oberflächen. Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten • Produktetiketten • Etiketten mit Barcodes • Verpackungsetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
2285 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kompatible Produkte
Epson ColorWorks C7500G ColorWorks CW-C6500 ColorWorks CW-C6000Pe ColorWorks CW-C6000Ae ColorWorks CW-C6000 ColorWorks C7500 ColorWorks C3500 ColorWorks C3500 (012CD)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
102 mm
Etikettenhöhe
76 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1570 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CD84312
ab € 6.900,81*
Zubehör
Epson
C31CH76102
ab € 2.409,75*
Zubehör
Epson
C31CH76102MK
ab € 2.415,43*
Zubehör
Epson
C31CH76202
ab € 3.157,23*
Zubehör
Epson
C31CH76202MK
ab € 3.145,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.