Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5028A-TN4 BGA 1283 Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 5028A-TN4 BGA 1283 Mini Tower Schwarz
Supermicro SuperServer 5028A-TN4 BGA 1283 Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26138111
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5028A-TN4
EAN/GTIN:
     672042181643
Suchbegriffe:
Barebone Server
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
5.0
BIOS-Funktionen
Plug & Play, SMBIOS 2.3, UEFI
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
Breite der Speicherschnittstelle
72 Bit
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
2.0
PCI-Express x8-Slots
1
Prozessor
Prozessorsockel
BGA 1283
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Energie
Stromversorgung
250 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
279 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
6800 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA II Anschlüsse
4
SATA III Anschlüsse
2
Design
Gehäusetyp
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,58*
€ 709,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,60*
€ 706,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,03*
€ 705,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,85*
€ 700,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,52*
€ 686,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.