Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
Videokamera
>
Kameratasche
>
Artikel
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26138909
Hersteller:
B&W
Herst.-Nr.:
6700/B/RPD
EAN/GTIN:
7426600383351
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
7850 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
609 mm
Tiefe
263 mm
Höhe
428 mm
Gewicht
7000 g
Innenmaße (B x T x H)
534 x 225 x 357 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat
Schutzfunktion
Wasserdicht
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Kamerataschen/-koffer
Weitere Suchbegriffe:
Kameratasche
,
Videotasche
,
kameratasche polyester schwarz
,
camcordertasche
,
kamerakoffer b&w
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 207,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,28*
€ 283,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen