Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26138934
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6700/B/SI
EAN/GTIN:
     4031541705969
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
7850 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
609 mm
Tiefe
263 mm
Höhe
428 mm
Gewicht
7000 g
Innenmaße (B x T x H)
534 x 225 x 357 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,64*
€ 273,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.