Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Bodenwischer Profi micro duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Bodenwischer Profi micro duo
Leifheit Bodenwischer Profi micro duo
Leifheit Bodenwischer Profi micro duo
Leifheit Bodenwischer Profi micro duo
Leifheit Bodenwischer Profi micro duo
Leifheit Bodenwischer Profi micro duo
Leifheit Bodenwischer Profi micro duo
Leifheit Bodenwischer Profi micro duo
Leifheit Bodenwischer Profi micro duo
Leifheit Bodenwischer Profi micro duo
Leifheit Bodenwischer Profi micro duo
Leifheit Bodenwischer Profi micro duo
Leifheit Bodenwischer Profi micro duo
Leifheit Bodenwischer Profi micro duo
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26163548
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55045
EAN/GTIN:
     4006501550453
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Schluss mit Rückenschmerzen beim Putzen und unschönen Schlieren. Der Leifheit Profi XL micro duo entfernt mit seinem speziellen 2-Faser-Wischbezug auch hartnäckigen Schmutz und lässt sich ganz bequem per Fuß bedienen. So sieht der ideale Bodenwischer für große Flächen, wie Küchen oder auch Büroräume, aus. Der 2-Faser-Wischbezug besteht aus der bewährten Leifheit Microfaser Duo. Reihen von feinsten, leicht erhöhten Borsten reichen bis in kleinste Vertiefungen hinein und entfernen auch hartnäckigen Schmutz ohne Kraftanstrengung. Mit seiner stattlichen Wischbreite von 42 cm spart der Profi micro duo viele Arbeitsschritte und wertvolle Zeit. Das geniale, rundum bewegliche 360°-Drehgelenk ermöglicht ein effektives Reinigen in Schlangenlinien und umkreist geschickt Tisch- und Schrankbeine. Durch den komplett abwinkelbaren Stiel sind auch schwer zugängliche Stellen unter Schränken und Betten leicht zu erreichen. Bedienen lässt sich der Bodenwischer ganz bequem im Stehen: Einfach per Fußklick den Wischüberzug lösen, in der separat erhältlichen Leifheit Wischtuchpresse Profi XL auspressen, Bezug wieder einspannen, fertig. Nützliche Informationen Der Leifheit Bodenwischer Profi micro duo wird Ihren Hausputz erleichtern. Mit dem System von Leifheit erhalten Sie alles, was Sie für effektives Reinigen benötigen: Eine hochwertige Profi Bauweise mit Aluminiumstiel und Drehgelenk, eine kraftsparende Bedienung per Fußklick und einen effektiven Microfaser-Wischbezug für hartnäckigen Schmutz. Sie haben bei der Bodenreinigung große Flächen zu bewältigen? Die stattliche Wischbreite von 42 cm spart Zeit und Kraft dank weniger Wischvorgänge. Das Drehgelenk und der leichte Aluminiumstiel des Leifheit Bodenwischer Profi micro duo macht ihn schnell und beweglich und wird den Hausputz erleichtern. Die Reinigung unter Möbeln ist lästig und zeitaufwendig? Mit dem flach abwinkelbaren Aluminiumstiel erreichen Sie jede Ecke und jede Nische. Das 360° Drehgelenk ermöglicht effektive Reinigung mit dem Leifheit Bodenwischer Profi micro duo. Leifheit hilft - wie immer - den Hausputz erleichtern. Ohne Bücken – Fußklick Bedienung bei dem Leifheit Bodenwischer micro duo Doch nicht nur der extraleichte Aluminiumstiel und das 360° Drehgelenk machen den Leifheit Bodenwischer Profi micro duo zum Partner beim Hausputz. Für den 2-Faser-Wischbezug bietet der Bodenwischer von Leifheit die rückenschonende Bedienung per Fußklick. Ein Klick genügt nach jedem Wischvorgang, um den Leifheit Bodenwischer Profi micro duo von seinem Wischbezug zu lösen. Zeitsparendes Reinigen, kraftsparendes Arbeitsmaterial und eine leichte Bedienung per Fußklick - so ermöglicht Leifheit den Hausputz erleichtern. Gründliche Reinigung für Fliesen und Steinböden Mit hochwertigem Aluminiumstiel (140cm) Lösen des Wischbezugs per Fußklick ohne Bücken Reinigungsstarker 2-Faser-Wischbezug aus Microfaser mit leicht erhöhten Borsten für eine porentiefe Reinigung eignet sich für alle Böden 360° Drehgelenk zum Reinigen in Schlangenlinien Flach abwinkelbares Gelenk zum Reinigen schwer zugänglicher Stellen z.B. unter Schränken und Betten Rundumwischbezug reinigt Ecken und Fußleisten in einem Schritt mit Wischbreite 42 cm Dank Click-Verbindung lässt sich der Stiel auch mit anderen Leifheit Click-System Produkten kombinieren Wischtuchpresse Profi XL separat erhältlich zum einfachen Auspressen ohne Hände im Schmutzwasser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
1400 mm
Merkmale
Reinigen der Oberflächen
Kacheln, Holz
Reinigungsart
Naß
Moppkopfmaterial
Mikrofaser
Materiallgriff
Aluminium
Produktfarbe
Blau, Grün
360 ° drehbarer Moppkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
55020
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.