Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
WMF Lineo 0416350011 1 l Pürierstab 700 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26169429
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1635.0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
pürierstab wmf
Die WMF Frühstücksserie LINEO beinhaltet Filterkaffeemaschinen mit Edelstahl-Thermokanne, Filterkaffeemaschinen mit Aromaglaskanne, Wasserkocher, einen Milchaufschäumer und einen Langschlitztoaster - bestechend mit ihren klaren architektonischen Grundformen und raffinierten Details ohne Schnickschnack. Ein Blickfang in jeder Küche!

Als erster Stabmixer mit Cromargan® Voll-Edelstahlgehäuse besticht der WMF Edelstab durch seine schlanke Form und vor allem durch seine Technik. Der Cromargan® Pürierstab mit WMF 2+2 Messertechnologie in Kombination mit einem langlebigen 700 Watt Motor sorgt für perfekte Mixergebnisse. Das ist WMF High Performance! Der Motor erreicht bei 13.000 U/min eine Geschwindigkeit von 125 km/h. Die Geschwindigkeit kann variabel eingestellt und mit Turbo-Funktion auf maximale Leistung hochgefahren werden. Der ergonomische Anti-Rutsch-Griff macht den Edelstab maximal komfortabel und sicher, ein cleverer Saugnapf hilft bei der Kabelfixierung und die Schutzkappe für das Messer sorgt zugleich für perfekten Stand. Der Lieferumfang beinhaltet einen praktischen 1 Liter Mixbehälter mit Skala und Anti-Rutsch-Sockel. Durch ein optionales Zubehör-Set, bestehend aus Zerkleinerer, Schneebesen und Milchaufschäumer, kann der Edelstab LINEO zu einer smarten Küchenmaschine umgerüstet werden. Denn der Pürierstab ist abnehmbar und das Gerät entsprechend flexibel.

Das Zubehör-Set ist passend für alle LINEO und LONO Edelstäbe. Es besteht aus einem Zerkeinerer (Zerkleinerungsbehälter (0,6 Liter) mit Anit-Rutsch-Sockel, hochwertiges 2-flügliges Edelstahlmesser, herausnehmbare Messereinheit), einem Schnebesen-Aufsatz und einem Milchschäumer-Aufsatz.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Lieferumfang
Schneebesen
Ja
Material
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1 l
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
13000 RPM
Turbotaste
Ja
Zerkleinerer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
420 mm
Energie
Leistung
700 W
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: mixstab
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.