Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona ElementsPro 30 Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona ElementsPro 30 Rucksackhülle Schwarz
Mantona ElementsPro 30 Rucksackhülle Schwarz
Mantona ElementsPro 30 Rucksackhülle Schwarz
Mantona ElementsPro 30 Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26170951
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20586
EAN/GTIN:
     4250234505864
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Outdoor Daypack Rucksack mit vielen Details
Der mantona ElementsPro 30 Kamerarucksack ist ein praktischer Outdoor- und Kamerarucksack für eine Systemkamera- oder DLSR Kameraausrüstung. Es passen bis zu 4 Objektive plus Kamera mit angesetztem Objektiv und weiterem Zubehör hinein. Mit den verschiedenen Staufächern kann man sein Equipment optimal transportieren und hat zugleich noch viel Platz für persönliche Gegenstände bei längeren Wandertouren oder Tagestouren.

Hoher Tragekomfort und individuelle Inneneinteilung
Man kann seitlich oder von vorne auf das Kamerafach zugreifen und es gibt die Option, ein Stativ einfach und schnell zu befestigen. Der abnehmbare Bauchgurt bietet optimalen Schutz und Halt und man hat in den kleinen Reißverschlusstaschen Stauraum für Smartphone, Schlüssel oder Geldbörse. Die abnehmbare Regenhülle und das langlebige Outdoor Material schützen die Ausrüstung vor Regen, Schmutz oder Schnee. Die bequeme Polsterung bietet auch bei längeren Trekkingtouren viel Komfort und man kann die Schultergurte ganz nach Körpergröße anpassen. Der individuell einteilbare Innenraum mit verschiedenen Trennern macht es möglich die Ausrüstung sicher zu verstauen.

Stauraum und Nebenfächer für Zubehör
Der Rucksack bietet mit vielen Zubehörtaschen genug Raum für weiteres Zubehör – egal ob Filter, SD-Karten oder ein Tablet bis max. 10 Zoll. Der obere abgetrennte Bereich kann auch für persönliche Gegenstände genutzt werden wie Regenjacke oder Proviant, wodurch man auch für eine größere Tagestour gut ausgerüstet ist. Das Kamerafach kann komplett entnommen werden, somit kann man auch den Rucksack ohne Kameraausrüstung auf Trekking- oder Wandertouren verwenden. Der mantona Kamerarucksack ElementsPro 30 ist erhältlich in grün oder schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.