Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20583 Kameratasche/-koffer Gürteltasche Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 20583 Kameratasche/-koffer Gürteltasche Grau, Orange
Mantona 20583 Kameratasche/-koffer Gürteltasche Grau, Orange
Mantona 20583 Kameratasche/-koffer Gürteltasche Grau, Orange
Mantona 20583 Kameratasche/-koffer Gürteltasche Grau, Orange
Mantona 20583 Kameratasche/-koffer Gürteltasche Grau, Orange
Mantona 20583 Kameratasche/-koffer Gürteltasche Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26170952
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20583
EAN/GTIN:
     4250234505833
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Outdoor Kameratasche, zu tragen per Bauchgurt
    - geeignet für eine DSLR oder Systemkamera mit angesetztem Objektiv und weiterem Zubehör
    - Bauchgurt mit Fächern für Geldbeutel, Handy oder Schlüssel
    - atmungsaktive Airmesh-Polsterung für optimalen Tragekomfort
    - Lieferumfang: 1x mantona Kameratasche ElementsPro 10

    Bauchtasche mit hoher Funktionalität
    Die mantona ElementsPro 10 Kameratasche lässt sich bequem den Bauchgurt tragen und ist äußerst kompakt und leicht. Die Tasche ist optimal für eine kleine DLSR- oder Systemkamera inkl. angesetztem Objektiv geeignet. Man kann schnell über den Deckel auf das Kamerafach zugreifen und die abnehmbare Regenhülle sowie der gut gepolsterte Bauchgurt bieten optimalen Schutz und Halt. Der individuell einteilbarer Innenraum mit einem Trenner macht es möglich die Ausrüstung sicher zu verstauen und die gepolsterte Kameraeinteilung lässt sich komplett entnehmen. Somit kann man die Tasche auch ohne Kameraausrüstung nutzen.

    Präzise Verarbeitung und kompakte Maße
    Die kompakte Tasche bietet über die integrierten Reißverschlusstaschen am Bauchgurt Platz für Geldbeutel, Smartphone oder Schlüssel. Auch das Netzfach an der Seite der Tasche bietet Platz für eine Trinkflasche oder weitere Gegenstände. Die Maße der Tasche bieten Platz für eine Kamera mit angesetztem Objektiv und einem Netzteil oder anderem kleinerem Zubehör. Der seitliche Zugriff auf das abgetrennte Fach macht es möglich mit wenigen Griffen auf Kleineteile zuzugreifen. Über eine kleine Schlaufe am Bauchgurt kann man auch ein kleines Ministativ transportieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
540 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
530 g
Innenmaße (B x T x H)
150 x 240 x 140 mm
Merkmale
Etui-Typ
Gürteltasche
Produktfarbe
Grau, Orange
Material
Nylon
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.