Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz
StarTech.com Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz
StarTech.com Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz
StarTech.com Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz
StarTech.com Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz
StarTech.com Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26172220
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBUB2PCARB
EAN/GTIN:
     0065030860512
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Sind Sie Mitglied einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit und müssen darum knobeln, wer das Tablet auf dem Weg ins Büro laden darf? Müssen Sie Tablet und Telefon gleichzeitig laden, sodass beide einsatzbereit sind, wenn Sie Ihr Ziel erreichen?

Dieses Fahrzeugladegerät mit zwei Anschlüssen bietet in jeder Situation eine leistungsfähige Lösung zum Laden von zwei Mobilgeräten gleichzeitig, wenn Sie unterwegs sind.

Gleichzeitiges Laden
Sie können jedes Micro USB-Gerät, einschließlich Ihr Tablet oder Telefon, mithilfe dieses praktischen 2-in-1-Adapters laden. Und da das Kabel direkt am Ladegerät befestigt ist, geht es im Fahrzeug niemals verloren oder gerät beim Fahren außer Reichweite.

Dank des integrierten USB 2.0-Anschlusses haben Sie die Möglichkeit, gleichzeitig ein zusätzliches Mobilgerät, einschließlich eines iPad oder iPhone, entweder mithilfe eines separaten Lightning™-Kabels oder eines 30-poligen Dock-Kabels zu laden.

Sie haben kein Apple-Gerät? Mit diesem Adapter können Sie auch Micro USB oder Mini USB-fähige Mobilgeräte, z. B. ein Smartphone, Tablet oder GPS, mithilfe eines Mini/Micro USB-Kabels laden.

Leistungsfähiges Laden
Was auch immer Sie laden, Sie können stets sicher sein, dass die korrekte Ladeleistung für alle Mobilgeräte verfügbar ist.

Jeder Ladeanschluss bietet 2,1 A Strom, um sicherzustellen, dass Sie genug Leistung zum Laden für jedes Gerät vom Telefon bis zum Tablet haben. Ob Sie nun zwei Tablets gleichzeitig oder ein Telefon oder ein Tablet laden, Sie können sicher sein, dass alle Mobilgeräte einsatzbereit sind, wenn Sie sie benötigen.

Dieses strapazierfähige schwarze Ladegerät mit zwei Anschlüssen USBUB2PCARB wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Der StarTech.com-Vorteil
- Sorgen Sie dafür, dass alle Ihre Mobilgeräte während der Fahrt aufgeladen werden
- Machen Sie alle glücklich, indem Sie Ihr Telefon oder Tablet und gleichzeitig das Telefon oder Tablet Ihres Mitfahrers laden
- Garantierte Zuverlässigkeit, gewährleistet durch die 2-jährige StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 ~ 24 V
Eingangsstrom
1.2 ~ 2.2 A
Max. Leistung
21 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.1 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Ladeanschluss
Ja
Stecker
Mikro-USB
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
62 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
47 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
GPS, Smartphone, Tablette
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Betriebsprinzip
Kontakt
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Basisgerät Typ
Tablet PC
Zertifizierung
CE, FCC
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz-ladekabel 2 fach, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.