Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 5580N Ladegerät für Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 5580N Ladegerät für Batterien
PATONA 5580N Ladegerät für Batterien
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26180517
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     5580N
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
ab € 14,03*
Ähnlich
PATONA
ab € 14,02*
Ähnlich
PATONA
ab € 14,04*
Ähnlich
PATONA
ab € 14,03*
Ähnlich
PATONA
ab € 14,02*
Ähnlich
PATONA
ab € 14,02*
Ähnlich
PATONA
ab € 14,04*
Ähnlich
PATONA
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.