Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SATA 3 SATA-Kabel 0,6 m SATA 7-pin Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SATA 3 SATA-Kabel 0,6 m SATA 7-pin Schwarz, Blau
Sharkoon SATA 3 SATA-Kabel 0,6 m SATA 7-pin Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26186128
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951016587
EAN/GTIN:
     4044951016587
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelfarbe
Blau
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Kabeltyp
SATA III
Anschluss 1
SATA 7-pin
Anschluss 2
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Oben
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.