Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55587-00004 Anti-Rutsch-Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55587-00004 Anti-Rutsch-Band
TESA 55587-00004 Anti-Rutsch-Band
TESA 55587-00004 Anti-Rutsch-Band
TESA 55587-00004 Anti-Rutsch-Band
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26223804
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55587-00004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Büroklebeband
Klebefilm
Gefahrenmarkierungsband
Ideale Anwendungsgebiete der tesa® Anti-Rutschbänder zur Rutschvermeidung sind z.B. Treppenstufen, Schrägen, Leitern, Bootskörper, glatte Böden (Feuchträume).

- Extrem raue und strapazierfähige Anti-Rutschbeschichtung
- Klebstark
- Von Hand einreißbar
- Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Breite
25 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,324* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 1728 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55587-00000
ab € 5,88*
Ähnlich
tesa
55587-00002-11
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.