Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56190-00011 Isolierband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA 56190-00011 Isolierband
TESA 56190-00011 Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26223814
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56190-00011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19 mm x 20 m
Das zuverlässige und schützende Isolier-und Universalband Iso Tape zum Isolieren und Bündeln sowie Befestigen von Kabeln.
- Zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen
- Bewahrt Kabelmäntel vor Beschädigungen
- Schwer entflammbar
- Leichtes Umwickeln auch bei unebenen Untergründen
- Sicherer Schutz vor Spannungen bis 6.000 Volt
- Zertifiziert nach IEC Norm 454-3-1
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,91125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56193-00000
ab € 1,67*
Zubehör
tesa
56193-00001
ab € 1,66*
Zubehör
tesa
56193-00003
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.