Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 59320-00000 Wandhalterung Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 59320-00000 Wandhalterung Chrom
TESA 59320-00000 Wandhalterung Chrom
TESA 59320-00000 Wandhalterung Chrom
TESA 59320-00000 Wandhalterung Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26223858
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59320-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
klebehaken tesa
klebe haken
Die starke Alternative zu Bohrer, Hammer und Nagel. tesa Powerbutton® Universal Haken Small bieten eine sichere Halteleistung bis zu 5 kg. Ideal um Gegenstände in der Küche, im Badezimmer oder an anderen Plätzen in Ihrem Zuhause zu befestigen.
- Einfaches Befestigen ohne Schrauben, Dübel und Nägel
- Extra starker Halt bis zu 5 kg
- Wiederablösbar von fast allen Untergründen
- Starker Halt auf fast allen Untergründen
- Hält nicht auf Putz, Tapete, PE, PTFE oder PP
- Wasserfest und Temperaturbeständig
- Attraktives Design
- Verchromt
- Wiederablösbar von fast allen Untergründen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
59321-00000
ab € 8,53*
Sonstiges
tesa
59322-00000
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.