Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55735-00014 Tonbandkassette 25 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55735-00014 Tonbandkassette 25 m Weiß
TESA 55735-00014 Tonbandkassette 25 m Weiß
TESA 55735-00014 Tonbandkassette 25 m Weiß
TESA 55735-00014 Tonbandkassette 25 m Weiß
TESA 55735-00014 Tonbandkassette 25 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26223875
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55735-00014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Produkteigenschaften Das besondere gewebeverstärkte tesa® Verlegeband ist auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar und hinterlässt keine Rückstände.

- Für alle Teppich- und PVC- Bodenbeläge geeignet
- Auf vielen Untergründen einsetzbar und rückstandsfrei entfernbar*
- Beidseitig klebend
- Textilverstärkt
- Leicht von Hand einreissbar
- Sichere und sofort begehbare Verklebung
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
25 m
Produktfarbe
Weiß
Doppelseitig
Ja
Adhäsion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 720 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55729
ab € 3,49*
Ähnlich
tesa
55731
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.