| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-26223884 Herst.-Nr.: 56389-00002 EAN/GTIN: 4042448033406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das tesa extra Power® Universal ist als gewebeverstärktes Folienband der Problemlöser für Haushalt und Hobby. Für schnelle und einfache Lösungen.
- Zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen und vielem mehr - Für schnelle und unkomplizierte Reparaturen - Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen - Von Hand einreißbar - In vielen Farben erhältlich Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | ![](/p.gif) | Breite | 50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, Reparaturband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband 50mmx50m weiß, tesa putzband, tesa nopi putzband weiss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |