Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA704659 Herst.-Nr.: 56341-00028 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das tesa extra Power Perfect Gewebeband ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby. Für saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschönerungen und Instandsetzungen. In vielen Farben erhältlich. - Gewebeband zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr - Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse - Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen - Reißfest, aber von Hand einreißbar - In vielen Farben erhältlich - Beschreibbar Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 2.75 m | | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,90* | € 2,40* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,84* | € 2,52* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 1,90* | € 2,58* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 2,01* | € 2,72* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 2,05* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|