Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone SC 560 6,1 cm (2.4 Zoll) 88 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swisstone SC 560 6,1 cm (2.4 Zoll) 88 g
Swisstone SC 560 6,1 cm (2.4 Zoll) 88 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26234397
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450030
EAN/GTIN:
     4260117672569
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Grafikdisplay
GSM-Mobiltelefon -Dual-SIM -Schlankes Design -Großes beleuchtetes Farbdisplay -Große beleuchtete Tasten GSM-Mobiltelefon in super schlankem, modernen Design. Die DUAL-SIM Funktion ermöglicht Ihnen die gleichzeitige Benutzung von 2 verschiedenen SIM Karten. Mit großem beleuchteten Farbdisplay, großen beleuchteten Tasten und einer 1,3 MP Kamera für einfache Fotos und Schnappschüsse. Taschenlampe, Vibrationsalarm und die Freisprechfunktion gehören ebenso zur Ausstattung dieses schicken Telefons, wie das Telefonbuch für bis zu 200 Einträge, die Alarmfunktion, Taschenrechner und die Unterstützung für drahtlose Freisprechsysteme.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
80 x 125 x 60 mm
Kopfhörerausgänge
1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
207 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88 g
Breite
49 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
116 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
2G-Band (sekundär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
1.3 MP
Technische Details
Weckerfunktion
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch, Türkisch
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
100 mAh
Sprechzeit (2G)
6 h
Standby-Zeit (2G)
200 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Graphische Displays, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, graphische displays, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.