Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-24147154 Herst.-Nr.: 140 7015 040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Staubbeutel | 10 Stück(e) | Merkmale | Produkttyp | Staubbeutel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Beige | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Nilfisk | ![](/p.gif) | Kompatibilität | GD 930 120V US GD 930 120V US GD 930 120V US/CA GD 930 220-230V CN GD 930 230V EU GD 930 230V EU GD 930 230V EU GD 930 230V HEPA EU GD 930 230V HEPA EU GD 930 240V UK GD 930 G NORDIC 220-240V GD 930 Q EU2 GD 930 S11 DK GD 930Q AUS/NZ GD 930Q EU GD 930Q JP GD 930Q UK GD 930QA GD 930S2 100V JP GD 930S2 230V EU HEPA GD 930S2 240V AU GD 930S2 PANTHER 230V EU GD 930SP 230V EU GD 930 230V EU GD 930 240V UK GD 930Q UK GD 930S2 PANTHER 230V EU GD 930 110-120V TW GD 930 220-230V HK GD 930 220V KR GD 930 230V CH GD 930 230V EU GD 930 230V EU GD 930 240V MY GD 930 K 120V US/CA GD 930Q EU GD 930S2 230V EU HEPA GD 930S2 240V EU GD 930S2 E 120V US GD 930S2 N 230V CH GD 930S2 N 230V EU GD 930S2 N 240V UK |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,00* | ab € 11,86* | € 16,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 11,87* | € 16,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 11,98* | € 16,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 7,90* | ab € 12,27* | € 17,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,86* | € 29,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,186* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|