Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S.K.F. W1-04608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S.K.F. W1-04608
S.K.F. W1-04608
S.K.F. W1-04608
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26404911
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6202-2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Kugellager 6202 2RS1 wasserdicht
Weitere Informationen:
Technische Details
Wasserfest
Ja
Dicke
11 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,64* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,92*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.