| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-26406118 Herst.-Nr.: 88550 EAN/GTIN: 4015588885501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2 drehbare Spiegelflächen: normal und 5-fache Vergrösserung
- Spiegelfläche: ca. 13cm Durchmesser - Beleuchteter Kosmetikspiegel - Stabiler Standfuß - Hochwertig verchromt - Helles LED Licht (16 weiße LEDs) Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batterietyp | AAA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Technische Details | Produktfarbe | Chrom | Beleuchtung | Beleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 130 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 950 g | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 205 x 135 x 315 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |