Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzum Okka Manuell Türkische Kaffeemaschine 0,95 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzum Okka Manuell Türkische Kaffeemaschine 0,95 l
Arzum Okka Manuell Türkische Kaffeemaschine 0,95 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26417419
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     OK002
EAN/GTIN:
     8693184951705
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
332 mm
Gewicht
3500 g
Energie
Leistung
710 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Türkische Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.95 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Anzahl der Ausflüsse
2
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Chrom
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.