Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi 2103.GR 2 Scheibe(n) 900 W Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi 2103.GR 2 Scheibe(n) 900 W Grün
De’Longhi 2103.GR 2 Scheibe(n) 900 W Grün
De’Longhi 2103.GR 2 Scheibe(n) 900 W Grün
De’Longhi 2103.GR 2 Scheibe(n) 900 W Grün
De’Longhi 2103.GR 2 Scheibe(n) 900 W Grün
De’Longhi 2103.GR 2 Scheibe(n) 900 W Grün
De’Longhi 2103.GR 2 Scheibe(n) 900 W Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26422083
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0176129047
EAN/GTIN:
     8004399761346
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.