Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
Einbaulautsprecher
>
Autolautsprecher
>
Artikel
Visaton VS-PX13
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26436697
Hersteller:
Visaton
Herst.-Nr.:
4603
EAN/GTIN:
4007540046037
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
13 cm (5") 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit Euro-Normkorb, Polypropylenmembran und Polycarbonat-Hochtöner. Integrierte Frequenzweiche (Kondensator) für den Hochtöner. Sehr ausgewogener Klang. Unproblematische Montage in Fahrzeugen mit Einbauöffnungen für 13 cm Lautsprecher. Einbau auf Türverkleidungen und Heckablagen möglich. Technische Daten:
Nennbelastbarkeit 20 W
Musikbelastbarkeit 30 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 60–15000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 84 dB (1 W/1 m)
Nennabstrahlwinkel 75°/4000 Hz
Maximaler Hub +/−2 mm
Resonanzfrequenz fs 95 Hz
Magnetische Induktion 1,0 T
Magnetischer Fluss 190 µWb
Obere Polplattenhöhe 3 mm
Schwingspulendurchmesser 20 mm
Wickelhöhe 5,5 mm
Schallwandöffnung 116 mm
Gewicht netto 0,48 kg
Temperaturfestigkeit −25 ... 70 °C
Weitere Informationen:
Technische Details
RMS-Leistung
20 W
... >
Kraftfahrzeuge & Zubehör
>
Kraftfahrzeugelektronik
>
Autolautsprecher
Weitere Suchbegriffe:
Deckenlautsprecher
,
Einbaulautsprecher
,
autolautsprecher visaton
,
autolautsprecher
,
breitbandlautsprecher 4 ohm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen