Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOTRONIC 78405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISOTRONIC 78405
ISOTRONIC 78405
ISOTRONIC 78405
ISOTRONIC 78405
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26437460
Hersteller:
     ISOTRONIC
Herst.-Nr.:
     78405
EAN/GTIN:
     4260286383020
Das Maderfrei-Gerät erzeugt ein akustisches Signal mit einer Frequenz van 12 kHz in Intervallen von je 15 Sekunden Ein-und Ausschaltzeit. Diese ultrahohe Frequenz wird von den Mardern als störend und unangenehm wahrgenommen, so dass sie das entsprechende Fahrzeug meiden.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Elektromagnetisch
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Geeignet für Schädlingsbekämpfung Typ
Marder
Maximum abgedecktes Gebiet
40 m²
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
DC input Spannung
12/24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.