Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Taschenlampe
>
Metalltaschenlampe
>
Artikel
Energizer ENX-FOCUS02
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26437613
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
634500
EAN/GTIN:
7638900015096
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Kompakt und leicht, die Energizer X-Focus hat viele Funktionen, die es normalerweise nur bei größeren Taschenlampen gibt. Die Taschenlampe passt aber bequem in die Tasche oder Handtasche. Die helle weiße LED kann Objekte bis zu 45m entfernt anleuchten. Darüber hinaus kann das Licht leicht von einem Spot zu einem Flutlichtstrahl fokussiert werden. • Typ:Handlampe
• Lampentyp:LED
• Farbe Taschenlampe:Schwarz
• Anzahl LEDs:1
• Gehäuse:Metall
• Akkus:Nein
• Batterie Typ:R6
• Anzahl Batterien:2
• Frontglas:Ja
• Wasserdicht:Nein
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriebetriebsdauer
45 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Wasserfest
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Rutschfest
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Handschlaufe
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
50 lm
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
45 m
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe:
Taschenleuchte
,
taschenlampe led energizer
,
stabtaschenlampe
,
taschenlampe led
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,69*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer EN397/396P1
Energizer
637332
ab € 0,76*
Ähnlich
Energizer Silberoxid MD Uhrenbatterie 397-396-SR59-SR726SW-SG2 - 1er Maxiblister
Energizer
610780
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer Silberoxid Uhrenbatterie 321-SR65-SR616SW - 1er Pack (Bulk)
Energizer
603300
ab € 57,92*
Ähnlich
Energizer Stableuchte Impact LED 2AA inkl. Batterien 2x LR6
Energizer
632629
ab € 8,24*
Ähnlich
Energizer Stableuchte Wasserdicht 2xLR20 n.inkl. - 1er Blister
Energizer
627133
ab € 7,02*
Ähnlich
Energizer Stableuchte X-Focus 112 1xLR03 inkl. - 1er Blister
Energizer
622359
ab € 3,17*
Ähnlich
Energizer Standard Glühlampe 243 2,3V-0,27A Schraubsockel - 2er Blister
Energizer
629118
ab € 1,29*
Ähnlich
Energizer Taschenlampe Impact Rubber E300668404
Energizer
E300668404
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen