Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton Twist-In-FR 05 Kabelbinder Polyester Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton Twist-In-FR 05 Kabelbinder Polyester Schwarz
Hellermann Tyton Twist-In-FR 05 Kabelbinder Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-25854812
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelbinder
Kabelschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Terminalgriffdurchmesserbereich
4 - 5 mm
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Zertifizierung
HF
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,41667*
€ 3,88667*
12 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 3,89*
20 Tage
unbekannt
150
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 4,00*
23 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 4,28*
24 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 4,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 3,88667*
€ 4,62514
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,41667*
€ 4,06584
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 583,0005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 211,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.